Eaton Industries France SAS - Switch Box pour connecter + de 2 systèmes xStorage Hybrid triphasés en parallèle - XSTHS3PSWITCHBOX4I

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Switch Box pour connecter + de 2 systèmes xStorage Hybrid triphasés en parallèle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • gérable - Non

  • puissance max. PoE - 0 W

  • nombre de fentes de module - 4

  • Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340101489

Réf. Sonepar

05584010148

Réf. Fournisseur

XSTHS3PSWITCHBOX4I

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

gérable:

Non

puissance max. PoE:

0 W

nombre de fentes de module:

4

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Non

couche 3:

Non

hauteur:

105 mm

largeur:

155 mm

profondeur:

200 mm

alimentation électrique redondante:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Switch Box connexion parallèle 3PH pour 3 ou 4 unités triphasées, xStorage Hybride

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS