Eaton Industries France SAS - Télécommande, 24-30VDC, standard - 115393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...30 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081151257
Réf. Sonepar
00206115125
Réf. Fournisseur
115393
Marque
Eaton Industries France SAS
type de tension d'actionnement:
DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...30 V
finition du mécanisme de commutation:
commande motorisée
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de la gamme:
Poignée rotative à commande rompue sur porte pour disjoncteur boitier moulé NZM, permet de déporter sur la porte de l'armoire électrique l'ouverture ou la fermeture du disjoncteur NZM
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS