Eaton Industries France SAS - Télérupteur avec LED, 230AC, 2 F, 16A, 50Hz, 1PE - 265301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082653019
Réf. Sonepar
00206265301
Réf. Fournisseur
265301
Marque
Eaton Industries France SAS
fonction:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
type de tension de commande 2:
AC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
tension d’alimentation:
250...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
pays de fabrication:
ESPAGNE
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
0 A
commande manuelle:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


