Eaton Industries France SAS - Télérupteur avec LED, 24AC, 2 F, 16A, 50Hz, 1PE - 265302

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Télérupteur avec LED, 24AC, 2 F, 16A, 50Hz, 1PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082653026

Réf. Sonepar

00206265302

Réf. Fournisseur

265302

Marque

Eaton Industries France SAS

fonction:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

type de tension de commande 2:

AC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

pays de fabrication:

ESPAGNE

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

commande manuelle:

Oui

Télérupteur avec LED, 24AC, 2 F, 32A, 50Hz, 1PE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS