Eaton Industries France SAS - Three phase bb,100A,15 pins,assembled EC - BB3P100M15

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 15

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 15

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 266 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712366069

Réf. Sonepar

05584009361

Réf. Fournisseur

BB3P100M15

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

15

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

15

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

266 mm

section transversale:

25 mm²

dimension du pas:

17.8 mm

adapté au nombre d'appareils:

15

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

600 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

10 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barre, Basse tension, 100 A, AC 600 V, DC 600 V, 22 x 37 x 266 mm, 15P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS