Eaton Industries France SAS - Three phase bb,100A,9 pins, assembled EC - BB3P100M9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 9
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 9
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 159 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712366045
Réf. Sonepar
05584009364
Réf. Fournisseur
BB3P100M9
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
9
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
9
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
159 mm
section transversale:
25 mm²
dimension du pas:
17.8 mm
adapté au nombre d'appareils:
9
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
600 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
10 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


