🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Transformateur, 1.3kVA, 1p, côté primaire 400V, côté secondaire 230V - 046918

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur, 1.3kVA, 1p, côté primaire 400V, côté secondaire 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 1300 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080469186

Réf. Sonepar

00206046918

Réf. Fournisseur

046918

Marque

Eaton Industries France SAS

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

1300 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

0...0 V

tension primaire 3:

0...0 V

tension primaire 4:

0...0 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

0...0 V

tension secondaire 3:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3 %

largeur:

175 mm

hauteur:

157 mm

profondeur:

138 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

consommation d'énergie en veille:

33 W

Transformateur de commande, 1.3kVA, 1p, côté primaire 400V, côté secondaire 230V

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS