En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Transformateur, 100VA, 1p, côté primaire 400V, côté secondaire 24V - 204943

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur, 100VA, 1p, côté primaire 400V, côté secondaire 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 100 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082049430

Réf. Sonepar

00206204943

Réf. Fournisseur

204943

Marque

Eaton Industries France SAS

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

100 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

0...0 V

tension primaire 3:

0...0 V

tension primaire 4:

0...0 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

0...0 V

tension secondaire 3:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

10 %

largeur:

85 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

75 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

consommation d'énergie en veille:

9 W

Transformateur de commande, 100VA, 1p, côté primaire 400V, côté secondaire 24V

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS