Eaton Industries France SAS - Transformateur de courant pour relais différentiel Ø 120 mm - 193763
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
classe de précision - autre
hauteur de l'ouverture - 0...0 mm
diamètre d'ouverture - 120 mm
étalonné - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010238038448
Réf. Sonepar
05584803844
Réf. Fournisseur
193763
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
autre
classe de précision:
autre
hauteur de l'ouverture:
0...0 mm
diamètre d'ouverture:
120 mm
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
0...0 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


