Eaton Industries France SAS - Transformateur de courant (TC) pour compteur 3P Eastron-ESCT-TA16 quantité 3 - XSTHSM3PCTESCTTA16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mesure d'harmoniques - Non
modèle - transformateur de mesure
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340101502
Réf. Sonepar
05584000751
Réf. Fournisseur
XSTHSM3PCTESCTTA16
Marque
Eaton Industries France SAS
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
modèle:
transformateur de mesure
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
section de raccordement cable rigide:
10...25 mm²
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Non
facteur de puissance cos phi:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
étalonné:
Non
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la fréquence:
0...0 Hz
courant nominal (In):
0 A
courant maximal (Imax):
120 A
écran:
sans
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
0 px
résolution d'écran (verticale):
0 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
65 mm
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


