Eaton Industries France SAS - Transformateur de mesure, 60/5A 3 K., 1,5VA - 101621

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur de mesure, 60/5A 3 K., 1,5VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 60 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 3

  • hauteur de l'ouverture - 0...0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081015139

Réf. Sonepar

00206110244

Réf. Fournisseur

101621

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

60 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

3

hauteur de l'ouverture:

0...0 mm

diamètre d'ouverture:

22 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

0...0 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de mesure, 60/5A 3 K., 1,5VA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS