Eaton Industries France SAS - TRON RECTIFIER FUSE - KAC-70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 70 A
tension assignée CA - 600 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712470704
Réf. Sonepar
05584009969
Réf. Fournisseur
KAC-70
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
70 A
tension assignée CA:
600 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


