Eaton Industries France SAS - Variateur de vitesse DC1 3~/3~400V 9,5A 4kW IP20 - 185733

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 9.5 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 4 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081812325

Réf. Sonepar

05584181232

Réf. Fournisseur

185733

Marque

Eaton Industries France SAS

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

9.5 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

4 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

500 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

4 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

10 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

4

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

231 mm

largeur:

107 mm

profondeur:

152 mm

consommation d'énergie:

136 W

Variateur de vitesse DC1 3~/3~400V 9,5A 4kW IP20

Les Atouts de la gamme:

Le DC1 est le modèle compact de convertisseur de fréquence d’Eaton. La simplicité de montage et d’installation en fait un appareil idéal pour les machines de type ventilateur, pompe et convoyeur. Du fait de la mise en service particulièrement simple, le DC1 est idéal pour les applications de production en série dans le domaine de la construction de machines.En outre, grâce à une large plage de tensions et une plage de puissance comprise entre 0,37 kW et 22 kW, le DC1 offre un maximum de flexibilité.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS