Eaton Industries France SAS - VFD DA1 3~/3~600V 130A 90kW/125HP - 176973

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - VFD DA1 3~/3~600V 130A 90kW/125HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 500...600 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 130 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 105 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081714162

Réf. Sonepar

05584171416

Réf. Fournisseur

176973

Marque

Eaton Industries France SAS

tension du secteur:

500...600 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

130 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

105 kW

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

600 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

105 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

10 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

5

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

12

hauteur:

865 mm

largeur:

330 mm

profondeur:

313.5 mm

consommation d'énergie:

2700 W

Convertisseur de fréquence, tri-/triphasé, 600 V, 130 A, 90 kW, régulation vectorielle, transistor de freinage intégré

Les Atouts de la gamme:

Les convertisseurs de fréquence DA1 conviennent parfaitement aux applications où la vitesse joue un rôle déterminant.Le DA1 se caractérise par une modularité complexe, des performances de commande moteur de pointe et une large plage de puissance de 0,75 kW à 250 kW. En outre, plusieurs possibilités d’extensions globales (communications, E/S, etc.) sont proposées.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS