Eaton Industries France SAS - Voyant double, 230AC/DC, rouge/vert - 284927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - autre
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082849276
Réf. Sonepar
00206284927
Réf. Fournisseur
284927
Marque
Eaton Industries France SAS
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
autre
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
230 V
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP40
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
2 W
profondeur d'encastrement:
60 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


