🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux,24V,bleu,câble,1m,ouvert - 185139

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux,24V,bleu,câble,1m,ouvert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - bleu

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081806218

Réf. Sonepar

05584180621

Réf. Fournisseur

185139

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

bleu

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.5 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Voyant lumineux, RMQ Compact, bleu, plat, 0o/0f, extrémité ouverte, câble noir, 1 m.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS