🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Voyant modulaire 1 LED, 230AC/DC, orange - 275865

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Voyant modulaire 1 LED, 230AC/DC, orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - orange

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082758653

Réf. Sonepar

00206110950

Réf. Fournisseur

275865

Marque

Eaton Industries France SAS

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

orange

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

230 V

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP40

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

2 W

profondeur d'encastrement:

60 mm

Voyant modulaire 1 LED, 230AC/DC, orange

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS