Eaton Industries France SAS - Wind CUBEFuse 30A Non-indication - WCF30RN

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Wind CUBEFuse 30A Non-indication

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712395717

Réf. Sonepar

05584040933

Réf. Fournisseur

WCF30RN

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

pays de fabrication:

CHINE

Wind CUBEFuse 30A Non-indication

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS