Eaton Industries France SAS - Wind CUBEFuse 60A Non-indication - WCF60RN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712395755
Réf. Sonepar
05584040938
Réf. Fournisseur
WCF60RN
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


