Efirack Efilan - Adaptateurs de socle en tôle d'acier pour roulettes doubles orientables - VX - 8660130

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Adaptateurs de socle en tôle d'acier pour roulettes doubles orientables - VX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177984783

Réf. Sonepar

00201798478

Réf. Fournisseur

8660130

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

aluminium

capacité de charge max.:

0 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Adaptateurs de socle en tôle d'acier pour roulettes doubles orientables - VX - Pour le montage des roulettes doubles orientables référence 7495.000 sous les socles VX

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan