Efirack Efilan - Adaptateurs de socle pour pieds de nivellement - VX - tôle d'acier - 8660131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177984790
Réf. Sonepar
00201798479
Réf. Fournisseur
8660131
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
aluminium
capacité de charge max.:
0 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


