Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Anneau de transport - 4568000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Anneau de transport

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 12

  • diamètre intérieur d'œillet - 14 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177103122

Réf. Sonepar

00201000622

Réf. Fournisseur

4568000

Marque

Efirack Efilan

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

12

diamètre intérieur d'œillet:

14 mm

qualité du matériau:

autre

type de filetage:

métrique

inclinaison du filetage:

1.41 mm

nombre de filets par pouce:

0

filetage complet:

Oui

charge max.:

0 kg

pivotant:

Non

longueur totale:

0 mm

longueur de filetage:

0 mm

longueur de tige:

0 mm

diamètre de tige:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

Anneaux de transport

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan