Non retournable

Efirack Efilan - Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition - VX25 - RAL7035 - 8800875

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition - VX25 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 2200 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177924840

Réf. Sonepar

00201001343

Réf. Fournisseur

8800875

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition - VX25 -Pour compenser l'espace entre les panneaux latéraux des armoires juxtaposées dos à dos.

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan