Non retournable

Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 600x1000 Porte Vitrée - 5308123

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 600x1000 Porte Vitrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177945036

Réf. Sonepar

00201001438

Réf. Fournisseur

5308123

Marque

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2000 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Baie réseaux serveurs avec porte vitrée - VX IT - L600 H2000 P1000mm -19" - 42U - Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour le modèle standard disponible dans différentes dimensions.

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan