Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 600x1200 P. Ajourées - 5310118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 600 mm
profondeur - 1200 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177945166
Réf. Sonepar
00201001453
Réf. Fournisseur
5310118
Marque
Efirack Efilan
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
600 mm
profondeur:
1200 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
autre
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2000 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
trois points
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
trois points
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
autre
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


