Non retournable

Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 800x800 Préconfigurée - 5307154

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VX IT 42U 800x800 Préconfigurée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177944978

Réf. Sonepar

00201001434

Réf. Fournisseur

5307154

Marque

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

800 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2000 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Baie réseaux serveurs avec porte vitrée - VX IT - L800 H2000 P800mm -19" - 42U - préconfigurée - H2100 avec socle

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan