Non retournable

Efirack Efilan - Baie VX IT, 47U 600x800 P.vitrée,IP55 - 5331190

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VX IT, 47U 600x800 P.vitrée,IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177945609

Réf. Sonepar

00201001524

Réf. Fournisseur

5331190

Marque

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

600 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2200 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

aluminium

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Baie réseaux serveurs avec porte vitrée- VX IT -L600 H2200 P800 -47U - vide-IP55

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan