En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Baie VXIT dyn.47U 800x1000 P. ajour. - 5314816

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Baie VXIT dyn.47U 800x1000 P. ajour.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177945340

Réf. Sonepar

00201001465

Réf. Fournisseur

5314816

Marque

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

largeur:

800 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

1800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2200 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Baie réseaux serveurs avec portes ajourées - VX IT - L800 H2200 P1000mm - 47U - Dynamic

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan