Efirack Efilan - Baie VXIT dyn. 52U, 800x1200 P.ajour. - 5333816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 52
largeur - 800 mm
hauteur - 2450 mm
matériau - acier
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177945623
Réf. Sonepar
00201794562
Réf. Fournisseur
5333816
Marque
Efirack Efilan
nombre d'unités en hauteur (HE):
52
largeur:
800 mm
hauteur:
2450 mm
matériau:
acier
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


