Non retournable

Efirack Efilan - Boulon fixation tablette - 7115000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Boulon fixation tablette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177124981

Réf. Sonepar

00201000638

Réf. Fournisseur

7115000

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Boulons fixation tablettes

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan