Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Efirack Efilan - Bride câbles D30-34mm - 7097300

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Bride câbles D30-34mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé en C

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 30...34 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177193192

Réf. Sonepar

00201000720

Réf. Fournisseur

7097300

Marque

Efirack Efilan

mode de pose:

profilé en C

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

30...34 mm

sans halogène:

Non

pour tubes métriques:

0

pour tubes PG:

0

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

plastique

traitement de la surface de la coque:

non traité

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Bride câbles D30-34mm

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan