Efirack Efilan - Câble d'alimentation monophasé C14, 3m - 7856027

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Câble d'alimentation monophasé C14, 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177438828

Réf. Sonepar

00201000818

Réf. Fournisseur

7856027

Marque

Efirack Efilan

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

0 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

C14

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...90 °C

tension nominale (Un):

0...230 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble d'alimentation monophasé C14, 3m

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan