🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Câble de connexion CAN-Bus 1,0 m CMC III - 7030091

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Câble de connexion CAN-Bus 1,0 m CMC III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177659421

Réf. Sonepar

00201000920

Réf. Fournisseur

7030091

Marque

Efirack Efilan

type raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

1 m

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Non

Câble de connexion CAN-Bus 1,0 m CMC III

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan