Efirack Efilan - Cache magnétique, long. 5m - 5501895
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 15 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177682405
Réf. Sonepar
00201001066
Réf. Fournisseur
5501895
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
15 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
noir
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
CHINE
Cache magnétique, long. 5m
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


