Efirack Efilan - Cage à câbles pour baie réseaux TX CableNet - L120 H2000 P300 mm - 7888310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 0 mm
largeur - 120 mm
longueur - 0 mm
couleur - autre
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177964242
Réf. Sonepar
00201002014
Réf. Fournisseur
7888310
Marque
Efirack Efilan
hauteur:
0 mm
largeur:
120 mm
longueur:
0 mm
couleur:
autre
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
0 mm
distance entre les fentes:
0 mm
largeur de rainure:
0 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
9005 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


