Efirack Efilan - Cartouc.filtr.SK3186/87830-3188/89940 en mousse de polyuréthane - 3285900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 390 mm
hauteur - 397 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177709256
Réf. Sonepar
00201001089
Réf. Fournisseur
3285900
Marque
Efirack Efilan
matériau:
plastique
largeur:
390 mm
hauteur:
397 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


