Efirack Efilan - Chaînons de guidage de câbles - 7111212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - support/guide de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177519541
Réf. Sonepar
00201000854
Réf. Fournisseur
7111212
Marque
Efirack Efilan
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
0 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
34 mm
longueur:
100 mm
diamètre:
0 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


