Efirack Efilan - Chemin de câbles pour armoires et baies - VX VX IT - L165 H2000mm - 5302322

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Chemin de câbles pour armoires et baies -  VX VX IT - L165 H2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 265 mm

  • longueur - 265 mm

  • couleur - autre

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952737

Réf. Sonepar

00201001831

Réf. Fournisseur

5302322

Marque

Efirack Efilan

hauteur:

2000 mm

largeur:

265 mm

longueur:

265 mm

couleur:

autre

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

9005 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Chemin de câbles pour armoires et baies - VX VX IT - L165 H2000mm

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan