Efirack Efilan - Climatiseur de toit Blue e+ - VX IT - 1,6kW - 3312800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1600 W
température ambiante en fonctionnement - 20...55 °C
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177942431
Réf. Sonepar
00201001416
Réf. Fournisseur
3312800
Marque
Efirack Efilan
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...240 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
1600 W
température ambiante en fonctionnement:
20...55 °C
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...240 V
avec régulation de vitesse:
Oui
avec régulation de la température:
Non
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
0...700 m³/h
largeur:
700 mm
hauteur:
308 mm
profondeur:
560 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


