Efirack Efilan - Climatiseur lateral Blue e+ - 2000W- SK - L465 H1640 P260 - IP56 - Outdoor - 3186330

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Climatiseur lateral Blue e+ - 2000W- SK - L465 H1640 P260 - IP56 - Outdoor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...480 V

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2000 W

  • température ambiante en fonctionnement - -30...60 °C

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177967335

Réf. Sonepar

00201796733

Réf. Fournisseur

3186330

Marque

Efirack Efilan

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...480 V

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

2000 W

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...480 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...1250 m³/h

largeur:

465 mm

hauteur:

1640 mm

profondeur:

260 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Climatiseur lateral Blue e+ - 2000W- SK - L465 H1640 P260 - IP56 - Outdoor - En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan