Efirack Efilan - Cloison de déparation verticale - VX IT - H2200 P1000mm - 5301291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 2200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177954892
Réf. Sonepar
00201001871
Réf. Fournisseur
5301291
Marque
Efirack Efilan
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
2200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


