Non retournable

Efirack Efilan - Cloison de déparation verticale - VX IT - H2200 P1200mm - 5301303

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Cloison de déparation verticale - VX IT - H2200 P1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 2200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177954939

Réf. Sonepar

00201001873

Réf. Fournisseur

5301303

Marque

Efirack Efilan

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

2200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

gris

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cloison de déparation verticale - VX IT - H2200 P1200mm

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan