Efirack Efilan - Coffret Accord 19''-450-9U - CM1940902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - sans
modèle - autre
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00201000333
Réf. Fournisseur
CM1940902
Marque
Efirack Efilan
niveau de montage:
sans
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
largeur:
600 mm
hauteur:
470.05 mm
type d'aération:
sans
profondeur:
450 mm
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Non
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


