🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Coffret Accord 19''-600-12U - CM1961202

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Coffret Accord 19''-600-12U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - sans

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00201000241

Réf. Fournisseur

CM1961202

Marque

Efirack Efilan

niveau de montage:

sans

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

largeur:

600 mm

hauteur:

603.4 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

autre

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Non

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

Coffret Accord 19''-600-12U mécano-vissé en tôle d'acier avec montants avant 19?? réglables en profondeur, Porte avant verre Securit avec serrure à clé N°455 E, Prédécoupe passe-câbles sécable hautes et basses, Fixation murale par boutonni

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan