Efirack Efilan - Coffret muraux Outdoor double peau - CS - pour fixation mural ou sur mât - 9791025

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Coffret muraux Outdoor double peau - CS - pour fixation mural ou sur mât

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 560 mm

  • profondeur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177193703

Réf. Sonepar

00201719370

Réf. Fournisseur

9791025

Marque

Efirack Efilan

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

420 mm

hauteur:

560 mm

profondeur:

210 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3R

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

0 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

0 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

estampages:

Non

Coffret muraux Outdoor double peau - CS - pour fixation mural ou sur mât - revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan