Efirack Efilan - Coffret muraux Outdoor double peau - CS - pour fixation mural ou sur mât - 9791045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 630 mm
hauteur - 780 mm
profondeur - 380 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177193727
Réf. Sonepar
00201719372
Réf. Fournisseur
9791045
Marque
Efirack Efilan
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
630 mm
hauteur:
780 mm
profondeur:
380 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
3R
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
0 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
0 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
estampages:
Non
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


