Efirack Efilan - Coffret Outdoor simple peau - CS - H1200 L600 P500 - 9783530

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Coffret Outdoor simple peau - CS - H1200 L600 P500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177569133

Réf. Sonepar

00201756913

Réf. Fournisseur

9783530

Marque

Efirack Efilan

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3R

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

0 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

0 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Coffret New Basic Outdoor simple peau - CS - - CS - H1200 L600 P500 - Baie outdoor avec socle de transport et toit antipluie dépassant de tous les côtés.

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan