Efirack Efilan - Data-Rack 19" 40U - 7400000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Data-Rack 19" 40U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1900 mm

  • profondeur - 750 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 40

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177129979

Réf. Sonepar

00201000647

Réf. Fournisseur

7400000

Marque

Efirack Efilan

largeur:

550 mm

hauteur:

1900 mm

profondeur:

750 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

couleur:

gris

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

capacité de charge max.:

150 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Data-Rack 19" 40U

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan