Efirack Efilan - Déflecteur d?air 19" 1U transversal - 3301391

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Déflecteur d?air 19" 1U transversal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - autre

  • largeur nominale du conduit - 482.6 mm

  • hauteur nominale du conduit - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177716629

Réf. Sonepar

00201001097

Réf. Fournisseur

3301391

Marque

Efirack Efilan

matériau du conduit:

autre

largeur nominale du conduit:

482.6 mm

hauteur nominale du conduit:

1 mm

Déflecteur d?air 19" 1U transversal

Efirack Efilan

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan