Efirack Efilan - Déflecteur d?air 19" 2U latéral - 3301392

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Déflecteur d?air 19" 2U latéral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - acier

  • largeur nominale du conduit - 800 mm

  • hauteur nominale du conduit - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177716612

Réf. Sonepar

00201001096

Réf. Fournisseur

3301392

Marque

Efirack Efilan

matériau du conduit:

acier

largeur nominale du conduit:

800 mm

hauteur nominale du conduit:

2 mm

Déflecteur d?air 19" 2U latéral